FOSNOVA - FOS2204181100 STILO SP2 418 LED 10W CLD CELL BIA - 2204181100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 600 lm
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - GU10
Durchmesser - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535096533
Artikelnummer
FOS2204181100
Herstellernummer
2204181100
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
GU10
Durchmesser:
55 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1000...1000 mm
Schutzart (IP):
IP40
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
200 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



