FOSNOVA - FOS2204186100 STILO SP2 418 LED 10W CLD CELL CRO - 2204186100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 893 lm
Gehäusefarbe - Chrom
Durchmesser - 60 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8016535096557
Artikelnummer
FOS2204186100
Herstellernummer
2204186100
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
893 lm
Gehäusefarbe:
Chrom
Durchmesser:
60 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
500...500 mm
Schutzart (IP):
IP40
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
250 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



