FOSNOVA - FOS2204193000 STILO PA2 419 LED 10W CLD CELL-DI NERO - 2204193000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 8 W
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 750 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535096571
Artikelnummer
FOS2204193000
Herstellernummer
2204193000
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
8 W
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
750 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
62.5 lm/W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
45 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
200 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



