Startseite

FOSNOVA - FOS2206141200 LOWGLARE 2 614 LED 10W 38 2K CELL-D BIA - 2206141200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016535056414

Artikelnummer

FOS2206141200

Herstellernummer

2206141200

Hersteller

FOS

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

90 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

7...11 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Corpo: faretto orientabile in alluminio con molle. Ottica specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort. Possibilità di sostiture i prodotti esistenti con una nuova versione senza modificare i fori precedenti. Possibilità di installazione in un foro minimo di ø 64 ad un massimo di ø 88.