FOSNOVA - FOS2206141400 LOWGLARE 1 614 LED 10W 38 4K CELL-D BIA - 2206141400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 10.4 W
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Einbaudurchmesser - 72...106 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Low Glare
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016535059828
Artikelnummer
FOS2206141400
Herstellernummer
2206141400
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
10.4 W
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Einbaudurchmesser:
72...106 mm
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Dimmung DALI:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Lichtstrom:
1100...1100 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
-75 mm
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Seilsystem:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Außendurchmesser:
110 mm
Höhe/Tiefe:
82 mm
Schlagfestigkeit:
IK04
Geeignet für Lampenleistung:
11...11 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



