FOSNOVA - FOS2206147200 LOWGLARE 2 614 LED 10W 38 2K CELL-D ALL - 2206147200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
Low glare 2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016535056407
Artikelnummer
FOS2206147200
Herstellernummer
2206147200
Hersteller
FOS
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
90 mm
Schlagfestigkeit:
IK04
Geeignet für Lampenleistung:
7...11 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



