Startseite

FOSNOVA - FOS2206147400 LOWGLARE 1 614 LED 10W 25 4K CELL-D ALL - 2206147400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 10.4 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Einbaudurchmesser - 72...106 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535059835

Artikelnummer

FOS2206147400

Herstellernummer

2206147400

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

10.4 W

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbaudurchmesser:

72...106 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

1100...1100 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

-75 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Außendurchmesser:

110 mm

Höhe/Tiefe:

82 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

11...11 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Low Glare rappresenta l'evoluzione tecnologica del faretto da incasso (in due dimensioni e forme tonda e quadra). I principali vantaggi di questo prodotto di ultima generazione sono il risparmio energetico, la grande flessibilità d'uso e una qualità superiore di illuminazione. Con i LED di ultima generazione da 7W si può arrivare ad un risparmio energetico anche dell'80% rispetto ai vecchi prodotti, con in più una durata di vita che arriva a 50mila ore, garantendo un ottimo mantenimento del flusso luminoso. L'elevata qualità dei faretti Lowglare è garantita anche da temperature di colore specifiche (3.000K, 4.000K, 2.500K, 5.600K e 13.000K) e ottiche schermate antiabbagliamento.Corpo: faretto orientabile in alluminio con molle. Ottica specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort. Ideale nella sostituzione di prodotti esistenti senza modificare i fori precedenti. Di serie con anello adattatore per permettere maggiore aderenza al foro d’incasso. Possibilità di installazione in un foro minimo di ø70ad un massimo di ø100. Dimmerabile con i dispositivi più comuni (ad esempio per alogene ). Interamente assemblato e pronto da installare. A richiesta: Ordinare 60° con sottocodice - 0032 e 25° sottocodice 0031. LED 7W - 230V - 689lm - 2750k - CRI 80 - 50000h. LED 7W - 230V - 700lm - 3000k - CRI 80 - 50000h. LED 7W - 230V - 726lm - 4000k - CRI 80 - 50000h. Una minore potenza si traduce in maggiore convenienza, oltre l'80% di risparmio