Startseite

FOSNOVA - FOS2206147900 LOWGLARE 2 614 LED 10W 38 4K CELL-D ALL - 2206147900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 10.4 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Einbaudurchmesser - 72...86 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535059866

Artikelnummer

FOS2206147900

Herstellernummer

2206147900

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

10.4 W

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbaudurchmesser:

72...86 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

1100...1100 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

-73 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Außendurchmesser:

90 mm

Höhe/Tiefe:

82 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

7...11 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Corpo: faretto orientabile in alluminio con molle. Ottica specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort. Possibilità di sostiture i prodotti esistenti con una nuova versione senza modificare i fori precedenti. Possibilità di installazione in un foro minimo di ø 64 ad un massimo di ø 88.