Startseite

FOSNOVA - FOS2206403800 DEIMOS 640 ALO 50 S+L NERO - 2206403800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2900...2900 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535502560

Artikelnummer

FOS2206403800

Herstellernummer

2206403800

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

2900...2900 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

950 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

110 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

80 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretti da incasso per lampade dicroiche a 230V di ridotte dimensioni, estremamente semplici da installare e di estrema facilità di manutenzione. Di ottimo rapporto qualità prezzo Possibilità di montaggio anche su doghe passo 100. Corpo: In lamiera d'acciaio. Portalampada: In ceramica e contatti argentati. Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV . Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica. Cablaggio: Con trasformatore da acquistare a parte. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Lampade: Versione completa di lampade ALO a 230V, funzionano a tensione di rete senza trasformatore. Attacco lampada GU10.