Startseite

FOSNOVA - FOS2206611400 SIRIO LED 661 6W 3K CLD CELL BIA - 2206611400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535067601

Artikelnummer

FOS2206611400

Herstellernummer

2206611400

Hersteller

FOS

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

72 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

80 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Corpo: In pressofusione di zama. Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV . Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED 7W - 230V - Gu10 - 450lm - 3000k - CRI 80 - 40000h