Startseite

FOSNOVA - FOS2206617400 SIRIO LED 661 6W 3K CLD CELL ARG - 2206617400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535067618

Artikelnummer

FOS2206617400

Herstellernummer

2206617400

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Silber

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

450 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

51 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

80 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Corpo: In pressofusione di zama. Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV . Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED 7W - 230V - Gu10 - 450lm - 3000k - CRI 80 - 40000h.