Startseite
Nicht mehr in Produktion

FOSNOVA - FOS2206621100 DEIMOS 0662 SHARP 7W CLD CELL-D BIA - 2206621100

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2206621100 DEIMOS 0662 SHARP 7W CLD CELL-D BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535064150

Artikelnummer

FOS2206621100

Herstellernummer

2206621100

Hersteller

FOS

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

110 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

80 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto da incasso di piccole dimensioni ideale per zone di passaggio sempre accese.