Startseite

FOSNOVA - FOS2206631200 SUN T 0663 9W 60 3K CLD CELL-DI BIA - 2206631200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 9.7 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Einbaudurchmesser - 65...85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535069322

Artikelnummer

FOS2206631200

Herstellernummer

2206631200

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

9.7 W

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Einbaudurchmesser:

65...85 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

950...950 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

-71 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Außendurchmesser:

90 mm

Höhe/Tiefe:

71 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Nuovi faretti da incasso orientabili per il proprio punto vendita, per le abitazioni e per il settore alberghiero. Questi faretti di ultima generazione soddisfano in modo perfetto le esigenze poste da un concetto di illuminazione d'interni radicalmente cambiato negli ultimi anni: il primo obiettivo è ora la ricerca del massimo comfort visivo, e questo implica dare alla luce significati diversi in relazione all'ambiente in cui essa viene inserita. Nei punti vendita, dal grande centro commerciale al piccolo negozio, la luce è l'elemento centrale, attorno al quale realizzare l'allestimento, valorizzare al massimo la merce e, soprattutto, sviluppare progetti personalizzati in grado di rendere subito riconoscibile il proprio brand. Nel settore dell'ospitalitàe dell'intrattenimento (alberghi, bar, ristoranti), la luce è altrettanto fondamentale per creare uno stile personale e ben identificabile. Ecco perché è nato Sun, disponibile con LED da 3000K - 1063lm - 12W - 50000h. Corpo: In alluminio pressofuso. Dissipatore: Passivo, stampato in alluminio pressofuso con scarichi laterali, per una maggiore circolazione del calore, in modo tale da garantire una maggiore durata del modulo LED. Lente: Stampata ad iniezione in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento. A richiesta: versione con Driver elettronico dimmerabile: IGBT, 1/10V, DALI; e LED con CRI 90-97.