FOSNOVA - FOS2206631500 SUN T 0663 8,5W 50 3K CLD CELL-DI BIA - 2206631500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8016535073015
Artikelnummer
FOS2206631500
Herstellernummer
2206631500
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
71 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
90 mm
Schlagfestigkeit:
IK04
Geeignet für Lampenleistung:
12.5...12.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Leistungsfaktor:
0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



