Startseite

FOSNOVA - FOS2206671709 LOWGLARE 2 667 LED 10W 38 3K CELLDE BIA - 2206671709

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016535065058

Artikelnummer

FOS2206671709

Herstellernummer

2206671709

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

78 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

90 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Low Glare rappresenta l'evoluzione tecnologica del faretto da incasso (in due dimensioni e forme tonda e quadra). I principali vantaggi di questo prodotto di ultima generazione sono il risparmio energetico, la grande flessibilità d'uso e una qualità superiore di illuminazione.Con i LED di ultima generazione da 7W si può arrivare ad un risparmio energetico anche dell'80% rispetto ai vecchi prodotti, con in più una durata di vita che arriva a 40mila ore, garantendo un ottimo mantenimento del flusso luminoso. Ottica specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort. Verniciatura: a polvere con vernice in poliestere resistente ai raggi UV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Ideale nella sostituzione di prodotti esistenti senza modificare i fori precedenti. Dimmerabile con i dispositivi più comuni (ad esempio per alogene DIM IGBT). Interamente assemblato e pronto da installare. Corpo: faretto orientabile in alluminio con molle.. Ottica specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort.Possibilità di installazione in un foro minimo di ø64 ad un massimo di ø88. LED 8W - 230V - 800lm - 3000k - CRI 83 - 40000h. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Fattore di potenza: ≥0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 40000h (L70B50). Una minore potenza si traduce in maggiore convenienza, oltre l'80% di risparmio diam. incasso 64/88mm.