Startseite

FOSNOVA - FOS2206727000 ISPOT 2 0672 LED 10W 3K CLD CELL-DI ARG - 2206727000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 9.9 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Einbaudurchmesser - 75...85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535068424

Artikelnummer

FOS2206727000

Herstellernummer

2206727000

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

9.9 W

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

Silber

Einbaudurchmesser:

75...85 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800 lm

Lichtstrom:

957...957 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

-80 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

90 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Ideale nella sostituzione di faretti già esistenti ISPOT rappresenta l'evoluzione tecnologica del faretto da incasso. I principali vantaggi di questo prodotto di ultima generazione sono il risparmio energetico, la grande flessibilità d'uso e una qualità superiore di illuminazione. Con i LED di ultima generazione si può arrivare a un risparmio energetico anche dell'80% rispetto ai vecchi prodotti, con in più una durata di vita che arriva a 50mila ore garantendo un ottimo mantenimento del flusso luminoso. L'elevata qualità dei faretti è garantita anche da temperature di colore specifiche (3000K - 4000K)) e ottiche schermate antiabbagliamento. Corpo: faretto orientabile in alluminio con molle. Foro di incasso 70/80mm. Ottica specifica anti-abbagliamento perun migliore comfort. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Dimmerabile con i dispositivi più comuni (ad esempio per alogene ). LED 3000K - 800lm - CRI 80 - 40°