Startseite

FOSNOVA - FOS2206841400 FENIX 1 684 LED 10W 4K CLD CELL-DI BIA - 2206841400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 9.9 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Einbaudurchmesser - 88...108 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535082956

Artikelnummer

FOS2206841400

Herstellernummer

2206841400

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

9.9 W

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Einbaudurchmesser:

88...108 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 lm

Lichtstrom:

900...900 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

-95 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Außendurchmesser:

110 mm

Höhe/Tiefe:

95 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Corpo: faretto orientabile in alluminio con molle.Ottica specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort.Verniciatura: a polvere con vernice in poliestere resistente ai raggi UV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Dimmerabile con i dispositivi più comuni (ad esempio per alogene DIM IGBT)Possibilità di installazione in un foro minimo di ø88 ad un massimo di ø108. LED COB 9W - 4000K - 900lm - CRI 90 - 38°. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.Fattore di potenza: ≥0,9Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50)Una minore potenza si traduce in maggiore convenienza, oltre l'70% di risparmio.