Startseite

FOSNOVA - FOS2207111000 THEMIS R165 0711 33W 3K CLD CELL BIA - 2207111000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535101732

Artikelnummer

FOS2207111000

Herstellernummer

2207111000

Hersteller

FOS

Themis R165 - orientabile con ottica. Themis si caratterizza per la sua forma semplice e per l’alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione. Studiato per l’illuminazione diretta è dotato di riflettore ad alto rendimento (versione orientabile), oppure di lente in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso. Progettato per essere facilmente installato a plafone grazie alla staffa in dotazione, è in grado di far risaltare vuoti e pieni, evidenziare con cura i dettagli architettonici, e di dare ritmo e colore alle superfici in interni di prestigio Corpo: In alluminio pressofuso con schermo frontale in policarbonato trasparente. Equipaggiamento: completo di staffa per l’installazione direttamente a plafone. Riflettore: In policarbonato metallizzato ad alto rendimento. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: >0,9 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. LED COB 33W 2515lm 3000K -38° - CRI>90. Bianco.