Startseite

FOSNOVA - FOS2207141000 THEMIS L165 0714 24W 3K CLD CELL BIA - 2207141000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535101855

Artikelnummer

FOS2207141000

Herstellernummer

2207141000

Hersteller

FOS

Themis L165 - sospensione. Themis si caratterizza per la sua forma semplice e per l’alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione. Studiato per l’illuminazione diretta è dotato di riflettore ad alto rendimento (versione orientabile), oppure di lente in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso. Corpo: In alluminio pressofuso con schermo frontale in policarbonato trasparente. Equipaggiamento: completo di staffa per l’installazione direttamente a plafone. Riflettore: In policarbonato metallizzato ad alto rendimento. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: >0,9. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Elevata resa luminosa (CRI 90) con ottica schermata antiabbagliamento UGR>19. LED COB 25W 2442lm 3000K -24° - CRI>85. Bianco.