FOSNOVA - FOS2208136200 MILANO 813 COB 54W 4K FL CLD CELL BIA - 2208136200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8016535078317
Artikelnummer
FOS2208136200
Herstellernummer
2208136200
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6000 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
matt
Außendurchmesser:
200 mm
Schlagfestigkeit:
IK04
Geeignet für Lampenleistung:
52...52 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



