Startseite

FOSNOVA - FOS2208326300 MILANO SMALL Q 832 LED 6,5W CLD CELL-D - 2208326300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 6.5 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Einbaudurchmesser - 74...78 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535060589

Artikelnummer

FOS2208326300

Herstellernummer

2208326300

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

6.5 W

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

Chrom

Einbaudurchmesser:

74...78 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

270 lm

Lichtstrom:

500...500 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

-140 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Höhe/Tiefe:

140 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

80 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

80 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio di piccole dimensioni ad incasso. Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Colori cromato, metallizzato, satinato. Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Di serie molle a filo per controsoffitto di spessore da 1mm a 30mm.MASTERLED 3W - Gu10 - 3000k - 850cd - 25° - 35000h.