FOSNOVA - FOS2208781500 LUTHOR BIG 878 COB 27W CLD CELL BIA - 2208781500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8016535066420
Artikelnummer
FOS2208781500
Herstellernummer
2208781500
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
152 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
190 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
26...26 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Leistungsfaktor:
0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



