FOSNOVA - FOS2208787500 LUTHOR BIG 878 COB 27W CLD CELL ARG - 2208787500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - Silber
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016535066413
Artikelnummer
FOS2208787500
Herstellernummer
2208787500
Hersteller
FOS
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
Silber
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
152 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
190 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
28...28 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



