FOSNOVA - FOS2208881000 LUTHOR BIG 888 COB 36W 3K CLD CELL BIA - 2208881000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8016535072506
Artikelnummer
FOS2208881000
Herstellernummer
2208881000
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4800 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
152 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
190 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
38...38 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Leistungsfaktor:
0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



