Startseite

FOSNOVA - FOS2208881100 LUTHOR BIG 888 COB 39W 4K CLD CELL BIA - 2208881100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535072520

Artikelnummer

FOS2208881100

Herstellernummer

2208881100

Hersteller

FOS

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

152 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

190 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

La gamma dei faretti da incasso Luthor si completa con le tre misure. Questo consente di poter inserire gli apparecchi in tutti i fori di incasso utilizzando prodotti della stessa. I faretti ad incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, all'ottima qualità e alle elevate performance, i faretti Luthor LED rappresentano un prodotto ideale per l'illuminazione di grandi aree commerciali. Corpo orientabile Big: in alluminio pressofuso. Riflettore: In alluminio placcato ossidato e brillantato ad alto rendimento. LED 43W - 3000/4000K - 4500lm - CRI80. fori di incasso da 171mm a 175mm.