Startseite

FOSNOVA - FOS2208891000 LUTHOR MED 889 VIVID 26W CLD CELL BIA - 2208891000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535090067

Artikelnummer

FOS2208891000

Herstellernummer

2208891000

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3200 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

125 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

170 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

La gamma dei faretti da incasso Luthor si completa con le tre misure. Questo consente di poter inserire gli apparecchi in tutti i fori di incasso utilizzando prodotti della stessa. I faretti ad incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, all'ottima qualità e alle elevate performance, i faretti Luthor LED rappresentano un prodotto ideale per l'illuminazione di grandi aree commerciali. Corpo orientabile Medium: in alluminio pressofuso Riflettore: In alluminio prismatizzato e brillantato ad alto rendimento Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED COB 24W 3200lm-3000K - 40°-CRI 84. Fattore di potenza: ≥0,95. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). fori di incasso da 138mm a 150mm. Colore: bianco.