Startseite

FOSNOVA - FOS2209021800 DRIVER STRISCE LED 902 180W 24V - 2209021800

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209021800 DRIVER STRISCE LED 902 180W 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 180...180 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Schutzklasse - II

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535098230

Artikelnummer

FOS2209021800

Herstellernummer

2209021800

Hersteller

FOS

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

180...180 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Schutzklasse:

II

Alimentatore IP20 - V in 120-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC MAX 180W.