Startseite

FOSNOVA - FOS220902351241 DRIVER STRISCE LED 902 35W 24V DALI - 220902351241

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS220902351241 DRIVER STRISCE LED 902 35W 24V DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 35...35 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535102296

Artikelnummer

FOS220902351241

Herstellernummer

220902351241

Hersteller

FOS

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

35...35 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Alimentatore IP20 DIMM DALI - V in 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC. MAX 35W.