Startseite

FOSNOVA - FOS2209026000 DRIVER STRISCE LED 902 60W 24V - 2209026000

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209026000 DRIVER STRISCE LED 902 60W 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Schutzklasse - II

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535098216

Artikelnummer

FOS2209026000

Herstellernummer

2209026000

Hersteller

FOS

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzklasse:

II

Alimentatore IP20 - V in 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC - MAX 60W. 0.28Kg.