Startseite

FOSNOVA - FOS2209071100 DRIVER MICROLISET 1-2 907 10W 24V CEL

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209071100 DRIVER MICROLISET 1-2 907 10W 24V CEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 10...10 W

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 36 mm

  • Länge - 76 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535084202

Artikelnummer

FOS2209071100

Herstellernummer

2209071100

Hersteller

FOS

Ausgangsleistung:

10...10 W

Höhe:

20 mm

Breite:

36 mm

Länge:

76 mm

DRIVER MICROLISET 1-2, (MAX 10W) 1 uscita max 2 microliset 0.3m - 1 microliset 0.5m.