FOSNOVA - FOS2209072000 DRIVER MICROLISET 1-2 907 60W 24V CEL - 2209072000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 36...36 W
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535075828
Artikelnummer
FOS2209072000
Herstellernummer
2209072000
Hersteller
FOS
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
36...36 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Alimentatore IP20 per Micro Liset. 220-240V - 24V DC 36W.


