FOSNOVA - FOS2209072100 DRIVER MICROLISET 1-2 907 100W 24V CEL - 2209072100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535075835
Artikelnummer
FOS2209072100
Herstellernummer
2209072100
Hersteller
FOS
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Alimentatore IP20 per Micro Liset. 220-240V - 24V DC 100W.


