Startseite

FOSNOVA - FOS2209074800 DRIVER STRISCE LED 907 60W 12V - 2209074800

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209074800 DRIVER STRISCE LED 907 60W 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Höhe - 32 mm

  • Breite - 41 mm

  • Länge - 161 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535056445

Artikelnummer

FOS2209074800

Herstellernummer

2209074800

Hersteller

FOS

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Höhe:

32 mm

Breite:

41 mm

Länge:

161 mm

Driver for LED strips 48W