Startseite

FOSNOVA - FOS2209077200 DRIVER STRISCE LED 907 100W 12V - 2209077200

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209077200 DRIVER STRISCE LED 907 100W 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016535056490

Artikelnummer

FOS2209077200

Herstellernummer

2209077200

Hersteller

FOS

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Alimentatore per Strisce LED: 100W/24V: 1 strip 60 LED 14.4W/m, 4 strip 60 LED 4.6W/m