FOSNOVA - FOS2209083200 ALIM.ELETT.0908 LED 220-240V 6W-350MA - 2209083200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 6...6 W
Höhe - 22 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Breite - 32 mm
Länge - 76 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535021450
Artikelnummer
FOS2209083200
Herstellernummer
2209083200
Hersteller
FOS
Ausgangsleistung:
6...6 W
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
32 mm
Länge:
76 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Alimentatore dc 350mA codice da inserire in scatola IP65.


