Startseite

FOSNOVA - FOS2209083500 ALIM.ELETT. 0908 LED 220-240V 9W-700MA - 2209083500

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209083500 ALIM.ELETT. 0908 LED 220-240V 9W-700MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 9...9 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 23 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535021023

Artikelnummer

FOS2209083500

Herstellernummer

2209083500

Hersteller

FOS

Ausgangsleistung:

9...9 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

23 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

38 mm

Länge:

125 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatore dc 700mA 22090835-00 codice da inserire in scatola IP65.