FOSNOVA - FOS2209083700 ALIM.ELETT. 0908 LED 220-240V 17W-350MA - 2209083700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 17...17 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 23 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535022488
Artikelnummer
FOS2209083700
Herstellernummer
2209083700
Hersteller
FOS
Ausgangsleistung:
17...17 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
23 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
125 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse


