FOSNOVA - FOS220908371241 ALIM.DIMM. 0908 LED DALI 20W-700MA - 220908371241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 17...17 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 26 mm
Breite - 51 mm
Länge - 155 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535065553
Artikelnummer
FOS220908371241
Herstellernummer
220908371241
Hersteller
FOS
Ausgangsleistung:
17...17 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
26 mm
Breite:
51 mm
Länge:
155 mm
Alimentatoe LED Dimmerabile DALI 17W 700mA. Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e tervica. Elevato rendimento con minima dispersione di callore ed assoluta affidablità nel tempo. Comformità alle norme EN61347213, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547.



