Startseite

FOSNOVA - FOS2209083800 ALIM.ELETT. 0908 LED 220-240V 12V 20W - 2209083800

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209083800 ALIM.ELETT. 0908 LED 220-240V 12V 20W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535011772

Artikelnummer

FOS2209083800

Herstellernummer

2209083800

Hersteller

FOS

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Höhe:

25 mm

Breite:

40 mm

Länge:

165 mm

Alimentatore elettronico per far funzionare max 10 faretti.