FOSNOVA - FOS2209084512 ALIM.DIM 0908 LED 25-50W 350-1050MA - 2209084512
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 25...50 W
Höhe - 22 mm
Breite - 67 mm
Länge - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535058814
Artikelnummer
FOS2209084512
Herstellernummer
2209084512
Hersteller
FOS
Ausgangsleistung:
25...50 W
Höhe:
22 mm
Breite:
67 mm
Länge:
125 mm
Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Comformità alle norme EN613472-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547


