Startseite

FOSNOVA - FOS220908451241 ALIM.DIM 0908LED DALI 25-50W 350-1050MA - 220908451241

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS220908451241 ALIM.DIM 0908LED DALI 25-50W 350-1050MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 25...50 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Ausgangsstrom - 350...1050 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535058821

Artikelnummer

FOS220908451241

Herstellernummer

220908451241

Hersteller

FOS

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

25...50 W

Dimmung DALI:

ja

Ausgangsstrom:

350...1050 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

50 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

50 mm

Länge:

250 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Trasformatore dimmerabile elettronico. DALI 25-50W. 350-1050 mA