Startseite

FOSNOVA - FOS2209088100 ALIMENTATORE 0908 1-11 LED 20W 500MA - 2209088100

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209088100 ALIMENTATORE 0908 1-11 LED 20W 500MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535045227

Artikelnummer

FOS2209088100

Herstellernummer

2209088100

Hersteller

FOS

Ausgangsleistung:

20...20 W

Höhe:

25 mm

Breite:

40 mm

Länge:

165 mm

Versione a corrente costante per power LED. Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima. dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547