Startseite

FOSNOVA - FOS2209088300 ALIMENTATORE 0908 1-3 LED 6W 500MA - 2209088300

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209088300 ALIMENTATORE 0908 1-3 LED 6W 500MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 6...6 W

  • Höhe - 22 mm

  • Breite - 61 mm

  • Länge - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535045203

Artikelnummer

FOS2209088300

Herstellernummer

2209088300

Hersteller

FOS

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

6...6 W

Höhe:

22 mm

Breite:

61 mm

Länge:

75 mm

Versione a corrente costante per power LED. Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima. dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547