FOSNOVA - FOS2209088400 ALIMENT. 0908 1-3 LED 6W 700MA - 2209088400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 8...8 V
Ausgangsleistung - 6...6 W
Höhe - 22 mm
Breite - 61 mm
Länge - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535045197
Artikelnummer
FOS2209088400
Herstellernummer
2209088400
Hersteller
FOS
Ausgangsspannung:
8...8 V
Ausgangsleistung:
6...6 W
Höhe:
22 mm
Breite:
61 mm
Länge:
75 mm
Versione a corrente costante per power LED. Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima. dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547


