Startseite

FOSNOVA - FOS2209089000 ALIMENT. 0908 2-9 LED 16,8W 500MA - 2209089000

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209089000 ALIMENT. 0908 2-9 LED 16,8W 500MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 16.8...16.8 W

  • Höhe - 23 mm

  • Breite - 38 mm

  • Länge - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535045142

Artikelnummer

FOS2209089000

Herstellernummer

2209089000

Hersteller

FOS

Ausgangsleistung:

16.8...16.8 W

Höhe:

23 mm

Breite:

38 mm

Länge:

125 mm

Versione a corrente costante per power LED. Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima. dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547