Startseite

FOSNOVA - FOS2209089200 ALIMENTATORE 0908 LED 16,8W 1400MA 12V - 2209089200

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209089200 ALIMENTATORE 0908 LED 16,8W 1400MA 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 16.8...16.8 W

  • Höhe - 23 mm

  • Breite - 38 mm

  • Länge - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535045166

Artikelnummer

FOS2209089200

Herstellernummer

2209089200

Hersteller

FOS

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

16.8...16.8 W

Höhe:

23 mm

Breite:

38 mm

Länge:

125 mm

Versione a tensione costante per moduli LED Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Conformità alle norme EN61347- 2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547