Startseite

FOSNOVA - FOS2209089400 ALIM.ELETT.0908 LED 220-240V 8W-350MA - 2209089400

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209089400 ALIM.ELETT.0908 LED 220-240V 8W-350MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 8.4...8.4 W

  • Höhe - 22 mm

  • Breite - 38 mm

  • Länge - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535058845

Artikelnummer

FOS2209089400

Herstellernummer

2209089400

Hersteller

FOS

Ausgangsleistung:

8.4...8.4 W

Höhe:

22 mm

Breite:

38 mm

Länge:

75 mm

Versione a corrente costante per power LED. Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547