FOSNOVA - FOS2209161000 ACC. PER INCASSO 0916 ADATT.UNIVERS.BIA - 2209161000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Ersatzteil - nein
Höhe - 65 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535096465
Artikelnummer
FOS2209161000
Herstellernummer
2209161000
Hersteller
FOS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
nein
Höhe:
65 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
130 mm
Acc. incasso. Da utilizzare con acc. base per universale adattatore e adattatore DIM DALI; per faretti da incasso o sospesi senza utilizzare la traccia. Colore: bianco.



