Startseite

FOSNOVA - FOS2209202200 CASS.IP20 0920 LED 220-240-24V DC 70W - 2209202200

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209202200 CASS.IP20 0920 LED 220-240-24V DC 70W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 70...70 W

  • Höhe - 35 mm

  • Breite - 60 mm

  • Länge - 225 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535033750

Artikelnummer

FOS2209202200

Herstellernummer

2209202200

Hersteller

FOS

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

70...70 W

Höhe:

35 mm

Breite:

60 mm

Länge:

225 mm

Versione a tensione costante per moduli LED. Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547