Startseite

FOSNOVA - FOS2209203300 CASS.CABL.0920 IP65 LED 1X3W 700MA GRI - 2209203300

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209203300 CASS.CABL.0920 IP65 LED 1X3W 700MA GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 3...3 W

  • Höhe - 33 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Breite - 57 mm

  • Länge - 149 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535026219

Artikelnummer

FOS2209203300

Herstellernummer

2209203300

Hersteller

FOS

Ausgangsleistung:

3...3 W

Höhe:

33 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

57 mm

Länge:

149 mm

Utilizzando l'acc. 22092031-00 è possibile effettuare il collegamento elettrico IP65 in parallelo di M60 1x1,2W -350mA con led monocromatico, inserendo all'interno della scatola di derivazione l'alimentatore led. Utilizzando l'acc. 22092033-00 è possibile effettuareil collegamento elettrico IP65 in parallelo di M60 1x2,6W -700mA con led monocromatico, inserendo all'interno della scatola di derivazionel'alimentatore led.